• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kulatý kartáč 125x12x25x22,2 mm SH 0,5 mm ocel BASIC

Artiklové číslo: 34276002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Hrncový kartáč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34276002
EAN / GTIN 9003172021355
Číslo výrobce 34276002
L-číslo L50140 2904
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Kulaté kartáče BASIC pro úhlové brusky jsou vhodné pro práci na oceli. Uzlové kartáče mají dlouhou životnost a lze je použít k odstraňování rzi, barev, laků, okují a zbytků betonu, jakož i k přípravě povrchu a jemnému dokončování oceli. Tento nástroj je vhodný také pro práci na svarových spojích.

Charakteristika:

  • Tvar: KULATÉ KARTÁČE 1R DZ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace : SH 0,5 mm
  • Rozměry (D x Š x D x V): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
  • Průměr nádoby: 125 mm
  • Tloušťka: 12 mm
  • Otvor: 22,2 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Široký sortiment
  • Nejvyšší kvalita
  • Univerzálně použitelný nástroj
  • Kalený ocelový drát SH pro vyšší životnost

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, barev a laků, pro čištění svárů a pro přípravu povrchu a jemné dokončování oceli
  • Zejména pro opracování svarových švů

Doporučení:

  • Uzlový drát DZ pro přípravu povrchu a odstraňování rzi, okují a zbytků betonu.

Zvláštnosti:
  • Univerzální použití
  • Dobrá životnost nástroje
  • Vysoká kvalita