Mokrá vrtací korunka 62x450x11/4″ MM PREMIUM

Artiklové číslo: 34238997
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 34238997
EAN / GTIN 9003172023281
Číslo výrobce 34238997
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Vrtačky do 2.5 kW. Měkké betonové doplňky. Kvalitní nástroje pro nejvyšší nároky a maximální ekonomickou efektivitu. Univerzální použití a bezproblémové vyjmutí jádra. Nová výška segmentu 11.3 mm pro dlouhou životnost, nová geometrie segmentu pro vysoký řezný výkon. Laserem svařované segmenty do Ø 250 mm pro maximální bezpečnost

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměry (D x D x Y/AUFN): 62 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr nádoby: 62 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Velmi dlouhá životnost
  • Vyšší řezný výkon
  • Trvale vysoký řezný výkon.

Materiál:

  • Beton

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání