Kompaktní kotouč lisovaný 152x6x25,4 mm UW3C FINE PREMIUM

Artiklové číslo: 34190276
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34190276
EAN / GTIN 9003173190975
Číslo výrobce 34190276
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

S lisovanými kompaktními kotouči PREMIUM nabízí Tyrolit ucelenou řadu v různých specifikacích - od agresivních, tuhých odjehlovacích nástrojů až po měkké nástroje pro dokonalou povrchovou úpravu. Jsou ideální pro širokou škálu aplikací na oceli, nerezové oceli, neželezných kovech a plastech. Měkčí specifikace nijak nemění geometrii povrchu obrobku. Zároveň můžete při použití přímé brusky efektivně pracovat na obzvláště těžko přístupných místech. Tyto kotouče PREMIUM jsou také lepší než jiné podobné výrobky, a to i díky své mimořádné životnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: 1 lisovaný kompaktní kotouč VLIES
  • Velikost jádra: 50
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : UW 3 S FEIN
  • Rozměry (D x H x V): 152 x 6 x 25,4 mm
  • Průměr: 152 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska a brusný blok

Výhoda:

  • Maximální životnost díky nízkému zanášení kotouče a chladnému broušení.
  • Univerzálně použitelný nástroj

Použití:

  • Pro odjehlování, odstraňování otřepů, odstraňování škrábanců, smirkování, satinování, dokončovací práce a opracování svárů.

Doporučení:

  • 2/3 S FEIN pro odjehlování a leštění
  • 2 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, leštění a přechody
  • 6 S FINE / 6 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody.
  • 8 A GROB pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody se zvýšenou agresivitou