Kompaktní kotouč lisovaný S RYCHLOU VÝMĚNOU, 76xR UW3C FINE PREMIUM

Artiklové číslo: 34190138
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34190138
EAN / GTIN 8024406065427
Číslo výrobce 34190138
L-číslo L50140 1714
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tyto kompaktní kotouče PREMIUM lze velmi rychle a snadno namontovat na váš stroj. Svůj vysoký výkon prokazují zejména na hranách a při obrábění těžko přístupných míst. Jejich měkký povrch nijak nemění geometrii povrchu obrobku a vždy dosáhnete požadované struktury. Kompaktní kotouče jsou díky vícevrstvým vrstvám lisovaného rouna vhodné zejména pro měkké materiály a vysoce legované oceli. Ať už se jedná o odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončovací práce nebo práce na svarových spojích - s těmito nástroji si zaručeně vyberete správně.

Charakteristika:

  • Tvar: Rychlovýměnný kotouč VLIES
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, neželezné kovy, ocel, plast / PVC
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : 76x6,4xR
  • Rozměry (D x D x DEVICE): 76 x 6,4 x R mm
  • Průměr nádoby: 76 mm
  • Tloušťka: 6,4 mm
  • Velikost jádra: 50
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Kompaktní nástroje pro odstraňování otřepů jsou ideální pro obrábění těžko přístupných míst a hran.
  • Chladné broušení a nízké zanášení kotouče zaručují maximální životnost
  • Měkký povrch kotouče zajišťuje stabilní geometrii povrchu obrobku

Použití:

  • Pro odstraňování otřepů, čištění, míchání, dokončování a opracování svárů na všech materiálech.
  • Velmi jemné broušení při přípravě na leštění
  • Vícevrstvé lisované vrstvy netkaných vláken vhodné zejména pro zpracování měkkých kovů, jakož i vysoce legovaných ocelí a titanových slitin.

Doporučení:

  • 2/3 S FEIN pro odjehlování a leštění
  • 2 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, leštění a přechody
  • 6 S FINE / 6 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody.
  • 8 A GROB pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody se zvýšenou agresivitou

Zvláštnosti:
  • Ideální pro ocel, nerezovou ocel a neželezné kovy
  • Pro těžko přístupná místa
  • Snadná manipulace