Popis:
S lisovanými kompaktními kotouči PREMIUM nabízí Tyrolit ucelenou řadu v různých specifikacích - od agresivních, tuhých odjehlovacích nástrojů až po měkké nástroje pro dokonalou povrchovou úpravu. Jsou ideální pro širokou škálu aplikací na oceli, nerezové oceli, neželezných kovech a plastech. Měkčí specifikace nijak nemění geometrii povrchu obrobku. Zároveň můžete při použití přímé brusky efektivně pracovat na obzvláště těžko přístupných místech. Tyto kotouče PREMIUM jsou také lepší než jiné podobné výrobky, a to i díky své mimořádné životnosti.
Charakteristika:
- Tvar: 1 lisovaný kompaktní kotouč VLIES
- Velikost jádra: 50
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel, plast / PVC, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace : UW 2 S FEIN
- Rozměry (D x H x V): 76 x 6 x 6,4 mm
- Průměr nádoby: 76 mm
- Tloušťka: 6 mm
- Otvor: 6,4 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska a brusný blok
Výhoda:
- Maximální životnost díky nízkému zanášení kotouče a chladnému broušení.
- Univerzálně použitelný nástroj
Použití:
- Pro odjehlování, odstraňování otřepů, odstraňování škrábanců, smirkování, satinování, dokončovací práce a opracování svárů.
Doporučení:
- 2/3 S FEIN pro odjehlování a leštění
- 2 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, leštění a přechody
- 6 S FINE / 6 A MEDIUM pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody.
- 8 A GROB pro odstraňování otřepů, zaoblování ostrých hran a pro přechody se zvýšenou agresivitou