Kotouč stojanové brusky 200x32x40 mm typ 1 10A36P5AV17

Artiklové číslo: 34046763
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
  • K objednání po násobcích: 3 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34046763
EAN / GTIN 9003170045728
Číslo výrobce 34046763
L-číslo L50140 2183
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Brusné kotouče se skelným pojivem se používají především v dílnách a opravnách. Jsou obzvláště univerzální pro broušení a ostření různých součástí. Harmonizované specifikace umožňují širokou škálu použití od hrubého až po jemné broušení. Tyto kotouče jsou dodávány v baleních vhodných pro maloobchodní prodejce, která šetří místo při skladování. Sada redukčních kroužků je již součástí balení a lze ji také doobjednat.

Charakteristika:

  • Tvar: Přímé
  • Velikost jádra: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Specifikace : 10A 36 P5A V17
  • Rozměry (D x H x V): 200 x 32 x 40 mm
  • Průměr: 200 mm
  • Tloušťka: 32 mm
  • Otvor: 40 mm
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Univerzální použití
  • Dlouhá životnost
  • Stohovatelný

Použití:

  • Univerzálně použitelné pro opracování různých součástí pro hrubé a jemné broušení