Stranový klíč oboustranný ″Mikromechanika″, 16tlg.

Artiklové číslo: 34.JL16T
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal brašna
Barva šedá; červená; stříbrná
Provedení rovné
Počet kusů nářadí 16
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 3,2 mm; 4 mm; 5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm
Druh produktu Klíče
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34.JL16T
EAN / GTIN 3148515281006
Číslo výrobce 34.JL16T
L-číslo L60130 1899
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Krátká hřídel a velmi štíhlá hlava pro práci ve stísněných prostorech
  • Polohy čelistí 15°/75° usnadňují práci s maticemi, které jsou standardními klíči nedostupné
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [″]: -
  • A [mm]: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17
  • Kontejner: Taška: N.38A-6A
  • [kg]: 0.560

Rozsah dodávky:

  • Dvojitý otevřený klíč řady 34: 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
  • Kapsa: N.38A-6A