{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro jmenovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M22 – M24 | |
Pro ⌀ stopky závitu d2 | 18 mm | |
Pro čtyřhran K1 | 14,5 mm | |
Pro upínací délku l1 | 43 mm | |
Prodloužení ⌀ D3 | 18 mm | |
Prodloužení ⌀ D4 | 26 mm | |
Prodloužení K2 | 14,5 mm | |
Prodloužení L2 | 100 mm | |
Prodloužení L3 | 330 mm | |
Druh produktu | Prodloužení |
Katalogové číslo | 338450 13L | |
EAN / GTIN | 4045197603715 |