Synchronní upnutí, Pro ER kleštiny: 16

Artiklové číslo: 338180 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
289 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER kleštiny Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano, při max. 50 barech

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano, při max. 50 barech
Druh produktu Držák kleštin

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338180 16
EAN / GTIN 4062406103705
Číslo výrobce 338180 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Řezání vnitřních závitů, popř. tváření závitů na strojích se synchronním vřetenem.
  • Minimální vyrovnání délky: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Kompenzace chyb synchronizace, tudíž lepší kvalita závitu a podstatné zvýšení doby trvanlivosti.
  • Pro upínací kleštiny a poháněné nástroje dle ISO 15488 (DIN 6499).
  • Vhodný pro levé a pravé závity.

Vhodné pro:

Kleštinový upínací trn ER.