{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá | |
| Řada | - | |
| Označení výrobce | Kapuzenpulli mit Reißverschluss | |
| Obal | volné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Šedá | |
| Složení tkaniny | Bavlna | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Mikina / svetr | |
| Mezinárodní velikost | L | |
| Střih | Normální | |
| Počet kapes | 1 ks | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Se zipem |
| Katalogové číslo | 336611589600L | |
| EAN / GTIN | 7330509910993 | |
| Číslo výrobce | 336611589600L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |