Rychlovýměnná vložka bez bezpečnostní kluzné spojky, M6 − M20, Stopka závitníku ⌀: 8mm

Artiklové číslo: 335430 8
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
98 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka závitníku ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 31 mm; 8 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 31 mm; 8 mm
Délka stopky LS 35 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Adaptér strana 1 válcová stopka
Adaptér strana 2 čtyřhranný úchyt
Nepodepřená délka A 11 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 8 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 46 mm
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M6
Velikost závitníku max. D1 M20
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Pro průměr stopky závitníku 8 mm
Pro čtyřhrannou stopku 6,2 mm
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 44 mm
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 0,25 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 335430 8
EAN / GTIN 4045197152558
Číslo výrobce 335430 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychlovýměnné vložky bez bezpečnostní kluzné spojky.

Použití:

Pro závitořezné hlavy s vypínáním, č.  335340.

Poznámka:

Vložky s kluznou spojkou se dodávají s nastavením točivého momentu (Rm 600 − 800 N/mm2) pro obrábění oceli. Nastavení lze provádět seřízením matice.