Vícerozsahová kleština Rubber-Flex, Rozsah upínání ⌀ stopky: 2,5-4,5mm

Artiklové číslo: 333640 2,5-4,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání ⌀ stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání ⌀ stopky 2,5 mm - 4,5 mm
Vhodné pro typ přístroje M1,4 – M7
Identifikační číslo kleští J 116
Druh produktu Upínací kleština

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 333640 2,5-4,5
EAN / GTIN 4054631018374
Číslo výrobce A21-2-4,5

Popis

Vhodné pro:

Závitořezné zařízení Edalmatic č. 333500.