• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

3/8″ Nástrčný klíč, dlouhý (Whitworth inch) 7/16″

Artiklové číslo: 3305W 7/16
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
  • Upínací 4hran: 3/8
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
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3305W 7/16
EAN / GTIN 4991644033560
Číslo výrobce 3305W 7/16
L-číslo L60050 8465
Výrobce/odpovědná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 65 mm
  • Rozměr D2: 26 mm
  • D1: 27 mm
  • Délka: 22 mm
  • Výška: 39,5 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 7/16″
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden