{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Počet razníků | 9 ks | |
| Druh produktu | Razidla | |
| Znaky | 0 – 9 | |
| Výška písma | 4 mm | |
| Omezení hloubky nárazu | ano | |
| Délka typu razníku | 75 mm | |
| Šířka typu razníku | 9 mm | |
| Pevnost materiálu ražby povrchu max. | 1 300 N/mm2 |
| Katalogové číslo | 330-504 | |
| EAN / GTIN | 4027474928346 | |
| Číslo výrobce | 330-504 | |
| L-číslo | L80010 1599 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |