{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0080 mm | |
| Průměr stopky | 8 mm | |
| Délka stopky | 49 mm | |
| Upínač | Top 65 | |
| Upínací průměr | 8 mm | |
| Délka upínacích kleštin | 49 mm | |
| Montážní délka | 49 mm | |
| Tvrdost podle Rockwella | 40 | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Upinaci hlava | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 329976 8 | |
| EAN / GTIN | 2050001928412 | |
| Číslo výrobce | TOP65HSWR8,0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |