Upínací hlava hladká, Top 65, Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm): 55mm

Artiklové číslo: 329970 55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 55 mm
Průměr hřídele DS 55 mm
Upínač Top 65
Upínací průměr D1 55 mm
Délka upínacích kleštin L 49 mm
Tvrdost podle Rockwella 60
Provedení upínací plochy hladké
Upínací profil Kulatá
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Upinaci hlava
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329970 55
EAN / GTIN 2050001926586
Číslo výrobce TOP65GR55,0
Výrobce/odpovědná osoba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Popis

Provedení:

Upínací hlavy, kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutí.
Hladké provedení pro jemné obrábění.

Výhoda:

  • O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.
  • Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.
  • Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Doporučení:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Poznámka:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!