Svěrák MANOK plus RD65

Artiklové číslo: 329960 RD65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost upínání RD65
Hmotnost 23,5 kg
Rozsah upínání 4 mm - 65 mm
Přesnost opakování 0,01 mm
Maximální upínací síla 105 kN
Vzdálenost montážního otvoru 126 mm
⌀ roztečné kružnice 94 mm
Hloubkový doraz 92 mm
Délka L 184 mm
Šířka B 184 mm
Výška H 120 mm
Tolerance rozměru drážky 20 H7
Druh produktu Svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329960 RD65
EAN / GTIN 2050001925992
Číslo výrobce 1201/0008

Popis

Provedení:

Stacionární svěrák z masivní litiny. Vysoká přídržná síla, přesnost a tuhost. Broušené plochy pro horizontální montáž, integrovaný doraz.

Použití:

Mnohostranně použitelný např. v obráběcích centrech, měřicích zařízeních, sloupových vrtačkách atd.

Vhodné pro:

Upínací hlavy č. 329910329946.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 upínacího klíče.

Poznámka:

Použijte výměnné zařízení č. 329832 vel. 65.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly