Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami, SK 100, Upínací ⌀ (stoupání po 1 mm): 28mm

Artiklové číslo: 329954 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (stoupání po 1 mm) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací průměr D1 28 mm
Délka upínacích kleštin L 59 mm
Tvrdost podle Rockwella 60
Provedení upínací plochy Podélné drážky; Příčné drážky
Upínací profil Kulatá
Druh produktu Upinaci hlava
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329954 28
EAN / GTIN 2050001925213
Číslo výrobce SK100BZR28,0
Výrobce/odpovědná osoba Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Popis

Provedení:

Upínací hlavy, profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí.
S příčnými a podélnými žlábky pro surový materiál.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Poznámka:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!
Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.