{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Upínací průměr D1 | 39,5 mm | |
| Upínací průměr min. D1 min | 11 mm | |
| Upínací průměr max. D1 max | 42 mm | |
| Délka upínacích kleštin L | 47 mm | |
| Tvrdost podle Rockwella | 60 | |
| Provedení upínací plochy | Podélné drážky; Příčné drážky | |
| Upínací profil | Kulatá | |
| Druh produktu | Upinaci hlava | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 329914 39,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001074027 | |
| Číslo výrobce | SK42BZIR39,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |