Škrabka rovná

Artiklové číslo: 329
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Varianta Plochý škrabák
Materiál nástrojová ocel
Délka čepele 200 mm
Tvar čepele Rovné
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Škrabák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 329
EAN / GTIN 3148511674901
Číslo výrobce 329
L-číslo L60130 3274
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Čepel pochromovaná, leštěná, vyrobená z vysoce kvalitní oceli, rukojeť z lakovaného dřevaDélka čepele: 200 mm.

Charakteristika:

  • L [mm]: 200
  • [g]: 185