{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 200 mm | |
| Průměr hlavy D | 44,7 mm | |
| Provedení středicího hrotu | pevný | |
| Úhel špičky α | 60 stupně | |
| Upínač na straně stroje | MK1; MK5 | |
| S odtlačovacím závitem | ne | |
| S hrotem z karbidu | ano | |
| Průměr tvrdokovu H | 18 mm | |
| Poloviční středicí hrot | ne | |
| Norma | DIN 806 | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 323600 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197296702 | |
| Číslo výrobce | 323600 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |