Otočný přesný soustružnický hrot s prodlouženým hrotem, Největší ⌀ / Morse kužel: 64/3

Artiklové číslo: 321360 64/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Největší ⌀ / Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr hlavy D 64 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Úhel špičky α 60 stupeň
Největší průměr hrotu D1 16 mm
Tupý kužel na čelní straně ne
Délka hlavy L1 100 mm
Upínač na straně stroje MK3
S odtlačovacím závitem ano
Se upínacími plochami ne
S hrotem z karbidu ano
S absorpcí nárazů ne
Obrobek hmotnost max. 330 kg
Maximální otáčky 3 800 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,005 mm
Poloviční středicí hrot ne
Použití Soustružení
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 321360 64/3
EAN / GTIN 4045197880789
Číslo výrobce 321360 64/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Nástroj je kompletně kalený a broušený.
  • Lícování v ložisku pro vysoké axiální síly.
  • Bezúdržbové trvalé mazání.
  • Těsnicí kroužek ložiska brání proniknutí nečistot a chladicího média.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

  • Kombinovaný nástroj pro standardní středění a obrábění trubek.
  • Dokonalý víceúčelový hrot pro univerzální použití na ručních CNC strojích.