{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 354,6 mm | |
| Průměr hlavy D | 102,5 mm | |
| Provedení středicího hrotu | Souběžně otočný | |
| Úhel špičky α | 30 stupně; 60 stupně | |
| Tupý kužel na čelní straně | ne | |
| Délka špičky L3 | 78 mm | |
| Užitná délka L2 | 172,5 mm | |
| Upínač na straně stroje | MK6 | |
| S odtlačovacím závitem | ne | |
| Se upínacími plochami | ne | |
| S hrotem z karbidu | ne | |
| S absorpcí nárazů | ne | |
| Obrobek hmotnost max. | 2 500 kg | |
| Chyba maximální soustřednosti | 0,01 mm | |
| Poloviční středicí hrot | ne | |
| Použití | Soustružení | |
| Hmotnost | 10,2 kg | |
| Druh produktu | Středicí hrot |
| Katalogové číslo | 320670 6 | |
| EAN / GTIN | 4019208017099 | |
| Číslo výrobce | 058673 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |