Soustružnický držák pravý 63/12HP mm

Artiklové číslo: 320315 63/12HP
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma pro upínání: ISO 26623-1
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky 63 mm
Velikost destiček 12
Upnutí PSC
Způsob použití pravý
Norma pro upínání ISO 26623-1
Vnitřní chlazení ano
Délka vyložení rozměr A 65 mm
⌀ minimálního předvrtání D1 min 80 mm
Vzdálenost hrotů os f 45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička CN.. 1204..
Náhradní díl P01
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320315 63/12HP
EAN / GTIN 2050001773012
Číslo výrobce PS6.PCD.RLA.065-HP

Popis

Poznámka:

Vhodnou HP trysku č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.
Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku