{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ stopky | 63 mm | |
| Velikost destiček | 08 | |
| Upnutí | HSK-T | |
| Způsob použití | levý | |
| Norma pro upínání | ISO 12164-3 | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
| ⌀ minimálního předvrtání D1 min | 80 mm | |
| Vzdálenost hrotů os f | 45 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. | |
| Náhradní díl | P04 | |
| Typ stopky | Kuželová dutá stopka | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 320006 63/08HP | |
| EAN / GTIN | 2050001772602 | |
| Číslo výrobce | HA6.PWE.LLA.070-HP |