• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Těžký stahovák volantu pro volanty se třemi nebo čtyřmi paprsky, do šířky rozpětí 92 mm

Artiklové číslo: 32-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 32-2
EAN / GTIN 4021176014123
Číslo výrobce 32-2
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Stahovák volantu se používá k šetrnému vyjmutí kol volantu se třemi nebo čtyřmi paprsky. Obzvláště pevná konstrukce stahováku odolá i těm nejtěžším zatížením.
  • Gumový potah na stahovacím kroužku zajišťuje ochranu volantu a paprsků během procesu stahování.
  • Lze použít univerzálně díky různým velikostem stahovacích kroužků

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 185 mm
  • Celková šířka [palce]: 7 5/16
  • Celková hloubka [mm]: 185 mm
  • Celková hloubka [palec]: 7 5/16
  • Celková výška [mm]: 200 mm
  • Celková výška [palec]: 7 7/8
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 19 mm
  • Velikost závitu: M18 x 1,5
  • Šířka upnutí pro vnější demontáž kola (min.) [mm]: 53 mm
  • Šířka upnutí vnějšího stahování (max.) [palce]: 3 5/8
  • Šířka upnutí vnějšího stažení (min.) [palec]: 2 1/16
  • Šířka upnutí vnějšího stahováku (max.) [mm]: 92 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [mm]: 120 mm
  • Hloubka upnutí vnějšího stahováku [palec]: 4 3/4
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 0,00
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 0,00
  • Oboustranné stahovací háky: Ne
  • Možnost rychlého nastavení: Ne
  • Upínací konzola: Ne
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí mimo odtah (min. - max.) [mm]: 53 mm - 92 mm
  • Otvor vidlice [mm]: -