Kontrolní trn ISO 10889, VDI 40, Rozměr A: 200mm

Artiklové číslo: 319757 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka vyložení rozměr A 200 mm
Upnutí VDI 40
Vnější ⌀ D 40 mm
Druh produktu Kontrolní trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319757 200
EAN / GTIN 4062406224455
Číslo výrobce 319757 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro přejímku obráběcích strojů podle doporučení ISO R230, ke kontrole nástrojového vřetena resp. revolverového uložení.

Rozsah dodávky:

Včetně dřevěné skříňky a zkušebního protokolu.