{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | Stangengreifer-Adapter | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 30 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 30 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Potahováky tyčí | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319707 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197720597 | |
| Číslo výrobce | 319707 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |