Potahováky tyčí, Stopka ⌀ d1: 25mm

Artiklové číslo: 319705 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d1 25 mm
Délka 55 mm
Šířka 75 mm
Výška 42 mm
Druh produktu Potahováky tyčí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319705 25
EAN / GTIN 4045197673251
Číslo výrobce 319705 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Eloxovaný plášť z vysoce pevného hliníku s válečkovými tělesy, potaženými diamantovým prachem.
  • Plynule nastavitelné od 1 − 70 mm.
  • Vhodné pro kulatý, šestihranný a čtyřhranný materiál.
  • Nastavování pomocí stupnic.
  • Univerzální válcový upínač.

Výhoda:

Možnost rychlého nastavení podle průměru materiálu.

Použití:

Vhodné čelní a svislé revolverové hlavy.

Rozsah dodávky:

Tyčový držák včetně válečkových těles, vyměnitelné čelisti a šroubovák na šrouby s vnitřním šestihranem pro výměnu válečkových těles resp. vyměnitelných čelistí.

Poznámka:

Vhodné adaptéry VDI v seznamu náhradních dílů, viz č. 319707 vel. 20 / 30.