{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Bohrstangen-Stabilisator 5×D mini Typ 10R | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Válcový upínač | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0320 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Délka stopky LS | 0 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 32 mm; Průměr stopky = 32 mm | |
| Upínací průměr min. D1 | 10 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 10 mm | |
| Poloha nástroje | vpravo | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínání vrtacích tyčí | |
| Celková délka L | 109 mm | |
| Celková výška H1 | 40 mm | |
| Celková šířka B1 | 40 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Hmotnost | 0,384 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319461 10R | |
| EAN / GTIN | 4062406309213 | |
| Číslo výrobce | 319461 10R | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |