Stabilizátor vyvrtávací tyče 3×D maxi, Typ: 16L

Artiklové číslo: 319458 16L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé, nastavitelné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangen-Stabilisator 3×D maxi
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem a radiální obvodovou drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0320 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h7
Průměr stopky DS 32 mm
Délka stopky LS 53 mm
Upínací průměr min. D1 16 mm
Upínací průměr max. D1 16 mm
Nepodepřená délka A 48 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 40 mm
Poloha nástroje vlevo
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
Celková délka L 107 mm
Celková výška H1 40 mm
Celková šířka B1 40 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Povrchová úprava kalené
Hmotnost 0,472 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319458 16L
EAN / GTIN 4062406309183
Číslo výrobce 319458 16L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní tělo z kvalitní nástrojové oceli, povrch a funkční plochy tvrzené.

Výhoda:

Redukce kmitání a vibrací při použití se všemi typy vyvrtávacích tyčí.

Vhodné pro:

Všechny obvyklé vyvrtávací tyče.

Poznámka:

Při určování správné varianty stabilizátoru vyvrtávací tyče bezpodmínečně proveďte kontrolu kolize pomocí údajů aplikace e-Tool z e-shopu společnosti Hoffmann Group nebo pomocí ToolScoutu! Doporučuje se maximální délka vyložení 3×D použitého typu vyvrtávací tyče.
Maximální vyložení stabilizátoru včetně vyvrtávací tyče 6×D.
Stabilizátor vyvrtávací tyče s 7×D nebo stopkou ⌀ D2 = 25 mm k dispozici na poptávku.