{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL03201115 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0320 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Třída tolerance upínače | h7 | |
| Průměr stopky | 32 mm | |
| Délka stopky | 0 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | Průměr stopky = 32 mm | |
| Upínací průměr min. | 12 mm | |
| Nepodepřená délka | 36 mm | |
| Poloha nástroje | vlevo | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínání vrtacích tyčí | |
| Celková délka | 95 mm | |
| Celková výška | 40 mm | |
| Celková šířka | 40 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ne | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | kalené | |
| Hmotnost | 0,373 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319454 12L | |
| EAN / GTIN | 4062406308865 | |
| Číslo výrobce | 319454 12L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |