Redukční pouzdro 40/8 mm

Artiklové číslo: 319426 40/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
138 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d1 40 mm
Upínací ⌀ d2 8 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Provedení upínací čep
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 319426 40/8
EAN / GTIN 4045197586766

Popis

Provedení:

Vhodný pro držák VDI tvar E2 (č. 319275319405).
Vnitřní chlazení možné, bez drážek. Nástroj se fixuje a napíná pomocí 2 upínacích šroubů.

Použití:

K redukci ⌀ pro nářadí s válcovou stopkou.
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
    ⌀ stopky d1 / upínací ⌀ d2 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku