Držák na vyvrtávací tyče typ E2, VDI 20, Otvor d2(H7): 10mm

Artiklové číslo: 319310 10
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H7) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYV02002210; ZYL01002210
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm; 10 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače H7
Průměr stopky DS 20 mm; 10 mm
Délka stopky LS 40 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 10 mm
Rozhraní na straně stroje VDI 20
Průměr otvoru na straně obrobku D1 10 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 50 mm
Závit G; M M6
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu upínání vrtacích tyčí
Celková délka L 90 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Tvar E
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319310 10
EAN / GTIN 4062406754822
Číslo výrobce 319310 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro vnitřní obrábění s vyvrtávacími tyčemi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.