Upínač vrtáku s vyměnitelnými destičkami typ E1, VDI 40, Otvor d2(H6): 32mm

Artiklové číslo: 319205 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Otvor d2(H6) (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYV04002210; ZYL03202210
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 40 mm; 32 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 40 mm; 32 mm
Délka stopky LS 63 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Wendeplattenbohrer-Aufnahme Form E1 Bohrung (H6) 32 mm
Rozhraní na straně stroje VDI 40
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 32 mm
Upínací průměr max. D1 32 mm
Nepodepřená délka A 75 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 52 mm
Funkční délka 63 mm
Závit G; M M8
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Upínací šrouby M12×1
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka L 138 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Tvar E
Se závitem ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319205 32
EAN / GTIN 4062406755294
Číslo výrobce 319205 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K vrtání pomocí vrtáků s vyměnitelnými destičkami s přívodem chladicího média.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, list 2.