{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar | C | |
| ⌀ stopky d1 | 40 mm | |
| h1 | 25 mm | |
| h2 | 34 mm | |
| b1 | 85 mm | |
| b2 | 42,5 mm | |
| Šířka stopky b3 | 20,5 mm | |
| h5 | 32,5 mm | |
| h6 | 48 mm | |
| l1 | 85 mm | |
| Barevný kód stopky VDI | VDI 40 | |
| Druh produktu | Nástrojová upínka VDI |
| Katalogové číslo | 319127 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263237488 | |
| Číslo výrobce | 319127 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |