• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Upínací trn Eco diagonální 45°, pravý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

Artiklové číslo: 318857 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Eco
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 63
Typ upínače Čep
Délka stopky 63 mm
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Nepodepřená délka 110 mm
Délka tělesa na straně stroje 74 mm
Vnější průměr na straně nástroje 94 mm
Funkční délka 74 mm
Funkční výška 25 mm
Poloha nástroje vpravo
Osově přesazeno ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Upínací trny VDI
Celková délka 160,7 mm
Celková výška 100,7 mm
Celková šířka 40 mm
Norma ISO 26623-2
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Hmotnost 2,917 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318857 25
EAN / GTIN 4045197893338
Číslo výrobce 318857 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.
GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky systému GARANT Eco.

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.
Včetně provrtané podložky. Díky tomu vhodné pro soustružnický držák se stopkou 20 a 25 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny