{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 63 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky LS | 90 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-T 63 | |
| Nepodepřená délka A | 90 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 80 mm | |
| Funkční délka | 60 mm | |
| Poloha nástroje | neutrální | |
| Osově přesazeno | ano | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | čtyřhranný úchyt | |
| Celková délka L | 121,9 mm | |
| Celková výška H1 | 80 mm | |
| Celková šířka B1 | 30 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Se závitem | ano | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 318818 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001672674 | |
| Číslo výrobce | HA6.V20.N11.090 |