Rychlovýměnný nožový držák A20/90

Artiklové číslo: 318100 A20/90
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
101 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ A20/90
Vhodné pro č. 318000 A
Výška upínače nástroje 20 mm
Délka 90 mm
Tloušťka dosedací plochy pro nástroje W 10 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318100 A20/90
EAN / GTIN 4045197315762
Číslo výrobce D 11/20/90

Popis

Provedení:

S rovnou dosedací plochou pro nástroje. Vybavené kontramaticí výškového nastavení a 3 upínacími šrouby na nástroje.

Poznámka:

Při objednávce náhradních dílů č. 318110318130 uvádějte číslo náhradního dílu a velikost rychlovýměnné ocelové hlavy držáku A, B, C nebo E.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku