{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Materiál povlakování, Povlak v oblasti konečků prstů | Polyuretan (PU) | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Čistý prostor | |
| Velikost rukavic | 10; 7; 8; 9 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Nosný materiál | Nylon | |
| Povlak | Povlak v oblasti konečků prstů | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bezlatexové | |
| Kategorie ochrany | I | |
| Celková délka L | 240 mm |
| Katalogové číslo | 317-281 | |
| EAN / GTIN | 4045761222946 | |
| Číslo výrobce | 317-281 | |
| L-číslo | L40250 2280 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |