Výměnný držák WD univerzální 1/20

Artiklové číslo: 316120 1/20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 316120 1/20
EAN / GTIN 4045197318541
Číslo výrobce P 11140

Popis

Použití:

Pro upnutí soustružnických nožů k vnitřnímu a vnějšímu soustružení (Typ WD).

Poznámka:

Možnost nástavby na konzolu nebo horní suport pro vel. RD1-RD5 na vyžádání.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku