Čelisti pro vnitřní upínání 4dílná sada, tvrdé, Pro typ sklíčidla: 250

Artiklové číslo: 315300 250
Nastavit cenu 4 kusy (CZK 2150,25 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 4 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 24 mm
Výška čelistí H 67,5 mm
Délka čelisti L 90 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 250 mm
Funkce pevný
Obsah 4 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch kalená
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 315300 250
EAN / GTIN 4019208038612
Číslo výrobce 110079
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Vhodné pro:

Čtyřčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 312505; 312705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.