Sada nástavbových čelistí 3-dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 315mm

Artiklové číslo: 314420 315
Nový produkt
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 504,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška čelistí H 58 mm
Délka čelisti L 120 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 315 mm
Upínací plocha Hladké
S vodicí lištou ano
Šířka stupně B1 19,02 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 12,72 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 63,5 mm
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch ungehärtet
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 314420 315
EAN / GTIN 4069515104197
Číslo výrobce 314420 315
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Frézovaná dosedací plocha, nečerněná.

Použití:

K našroubování na kalené základní čelisti.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

3-čelisťové sklíčidlo č. 310100 / 0500 / 0600 / 0650 / 0670 / 0700 / 0750.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.

Nástavbové čelisti z hliníku, na poptávku.