Opěrný čep M8 (kus), Výška H: 25mm

Artiklové číslo: 313983 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška H (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal volné
Rozměr klíče 14 mm
Závit M M M8
Druh produktu čep
Materiál ocel
Výška k 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313983 25
EAN / GTIN 2050002053106
Číslo výrobce 0122168
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Vhodné pro: