Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 210

Artiklové číslo: 313750 210
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 35 mm
Výška čelistí H 40 mm
Délka čelisti L 102 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 210 mm
Upínací plocha rýhované
S vodicí lištou ano
S drážkou ano
Šířka drážky B2 14 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 25 mm
Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2 20 mm
Pro velikost šroubu M12
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch černěné
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313750 210
EAN / GTIN 4019208193762
Číslo výrobce 1028189
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Zešikmené pro malé upínání ⌀.
Jemně frézovaná drážka a ozubení, černěné.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení soustružnickému sklíčidlu porovnejte ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Nástavbová čelist měkká, dlouhá, ozubení 1,5×60°.
  • Nástavbové čelisti z hliníku na vyžádání.