Sada nástavbových čelistí 3dílná, Pro typ sklíčidla: 200

Artiklové číslo: 313475 200
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 558,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 35 mm
Výška čelistí H 40 mm
Délka čelisti L 98 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 200 mm
Upínací plocha rýhované
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S drážkou ano
Šířka drážky B2 17 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 22 mm
Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2 15 mm
Pro velikost šroubu M12
Včetně šroubů ne
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313475 200
EAN / GTIN 4019208193496
Číslo výrobce 313475 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jemně frézovaná drážka a ozubení, nečerněné.
Zešikmené pro malé upínání ⌀.

Materiál:

Kvalitní výrobek z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silová sklíčidla firmy Schunk, Röhm a jiné výrobky.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kameny č. 313505 – 313605.

Poznámka:

  • Pro přizpůsobení soustružnickému sklíčidlu porovnejte ozubení, šířku drážky (D) a vzdálenosti otvorů (a, b).
  • Upínací čelisti se špičatým ozubením 1/16 palce × 90°.
  • Nástavbové čelisti z hliníku na vyžádání.