{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka čelisti B |
35 mm
|
|
| Výška čelistí H |
40 mm
|
|
| Délka čelisti L |
98 mm
|
|
| Pro průměr soustružnického sklíčidla |
200 mm
|
|
| S drážkou |
ano
|
|
| Šířka drážky B2 |
17 mm
|
|
| Způsob upevnění |
Šroubování
|
|
| Vzájemná vzdálenost otvorů A1 |
22 mm
|
|
| Vzdálenost otvoru k vnější hraně A2 |
15 mm
|
|
| Pro velikost šroubu |
M12
|
|
| Obsah |
3 ks
|
|
| Druh produktu |
Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Povrch |
černěné
|
|
| Obsah |
Ks
|
| Katalogové číslo | 313450 200 | |
| EAN / GTIN | 4019208193458 | |
| Číslo výrobce | 1028176 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |