Orovnávač jednokrystalový 8x90 mm BD5ST

Artiklové číslo: 313127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Typ orovnávače Jedno zrno
Druh produktu Ruční orovnávač
Zrnitost 5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313127
EAN / GTIN 9003173131275
Číslo výrobce 313127
L-číslo L50140 1089
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Jednoduché, vícezrnné a vícezrnné obtahovače Tyrolit jsou vhodné pro obtahování všech korundových a karbidových kotoučů. Vícezrnné a vícezrnné obtahovače se často používají pro ploché aobvdový kruhové kotouče. Velké a široké kotouče vyžadují vyšší počet karátů, aby se snížilo opotřebení diamantů, a jednozrnné obtahovače jsou odstupňovány podle velikosti diamantů. Vícezrnné a vícezrnné dressery mají proto vyšší obsah karátů.

Charakteristika:

  • Tvar: 50EA-H JEDNOBODOVÁ BRUSKA
  • Specifikace : BD 5 ST
  • Rozměry (D/Š x V): 8 x 90 mm
  • Průměr nádoby: 8 mm
  • Tloušťka: 90 mm
  • Velikost jádra: 5

Výhoda:

  • Malé opotřebení
  • Krátká doba obtahování

Použití:

  • Pro obtahování všech korundových a křemíko-karbidových kotoučů.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Obtahovací a brousicí nástroj

Poznámka:

  • Pro obtahování všech korundových a křemíko-karbidových kotoučů.