{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro typ sklíčidla | 160 mm | |
| Délka L | 78 mm | |
| Šířka B | 25 mm | |
| Výška H | 41,5 mm | |
| Vhodné pro barevný kód | Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX | |
| Druh produktu | Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo |
| Katalogové číslo | 312980 160 | |
| Číslo výrobce | 398533030800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BISON-CHUCKS S.A., ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok, Polska, https://bison-chuck.com/de/ |