Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada blokových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 100

Artiklové číslo: 312970 100

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 100 mm
Délka L 42 mm
Šířka B 15 mm
Výška H 32 mm
Vhodné pro barevný kód Soustružnické sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti HOLEX
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 312970 100
EAN / GTIN 2050001692184
Číslo výrobce 398536010900
Výrobce/odpovědná osoba BISON-CHUCKS S.A., ul. Myśliwska 13, 15-569 Białystok, Polska, https://bison-chuck.com/de/